つけかえ用昆虫網 24cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61022729 品番D-24K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥484
販売価格(税別)
440

メッシュ生地を採用した24cm口径のむしとりあみです。
エーワンのDタイプジョイント方式に適合します。
サイズ:網径約24cm、深さ約40cm、網目 細目:約2mm
本品はパッケージなしのハダカの商品になります。

網目(mm)約2 口径(Φcm)網:約24 深さ(cm)網:40
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする