N-SJ30-3 ネジ式三角網ヘッド 30cm あみのエーワン 61022860

ネジ式三角網ヘッド 30cm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード61022860品番N-SJ30-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,240
販売価格(税別)
8,400

ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。
網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網目約3mm目
一般的なネジ式のタモの柄に取り付けができます。
かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。

質量(g)約315ねじ径4分(W1/2)寸法(cm)30×30.5×2網目(mm)約3深さ(cm)網:41
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする