ちっちゃいカニカゴ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61023158 品番KAM-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,417
販売価格(税別)
1,288

ミニサイズの折りたたみ式のカニの捕獲器。ザリガニ捕獲や小型のカニの捕獲に最適です。
餌をカゴの中に入れて川に沈めるだけ。
キャンプやアウトドアで楽しめます。
本品に引き上げ用のひもはついていませんので別途お買い求めくださいませ。
組立サイズ:幅22x長さ30x高さ10cm、折りたたみサイズ:22x34x2cm

材質網:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(g)約170 寸法(cm)30×22×10 対象カニ、タコ等
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする