あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの 火起こし・マッチ
着火ライターCRショート 12本組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
注文コード
61024619
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
キャンプやアウトドアに重宝するチャッカマン型のライター。
安全基準適合品。
子供の事故防止機能付き、生産物賠償責任保険付き
材質
本体:ABS樹脂、ノズル:鉄、タンク:AS樹脂
質量(g)
約40
寸法(cm)
3.8×21.3×2.2
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。