あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの バーベキューコンロ/グリル
BBQあみ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
61024725
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,400
販売価格(税別)
¥
24,000
バスケットに入れる
使い捨て感覚で使える!
材質
鉄(ユニクロメッキ)
サイズ
60×90cm
ピッチ(mm)
網:13.5
枚数
10枚組
線径(Φmm)
枠:4〜5、網:1.4
寸法(cm)
60×90
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。