TRUSCO
TRUSCOの ペール缶用ポンプ
TRUSCOの 手動式ペール缶用ポンプ
ペコペット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61024898
品番
GJ-10-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
18L缶に適したコンパクトサイズです。
用途
灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません)
トラスコ品番
146-4979
全長(mm)
517
材質/仕上
本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし
質量(g)
62
吐出量(L/min)
6.7
サイズ(mm)
ホース:20×545
注意
※飲用水には使用できません。