ステッドラー
ステッドラーの 製図用品
ステッドラーの コンパス
ベーシックコンパスマルス554
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61025127
品番
554 T01SKN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
狂いの少ないギア式コンパス。延長機能付きの脚で大きな円にも素早く対応
セット内容
大コンパス、部品ケース
全長(mm)
155
質量(g)
121(パッケージ含む)
径(Φmm)
穂替差込:4
本体質量(g)
60
半径(Φmm)
適正:10〜190