SECCHI_43BDL4550D/11_PH-625B スタンド設置セット Philips 61025267 SECCHI_43BDL4550D/11_PH-625B スタンド設置セット Philips 61025267 SECCHI_43BDL4550D/11_PH-625B スタンド設置セット Philips 61025267 SECCHI_43BDL4550D/11_PH-625B スタンド設置セット Philips 61025267

スタンド設置セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61025267 品番SECCHI_43BDL4550D/11_PH-625B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、電源スイッチカバー、USBカバー 仕様USB接続端子:USB2.0(タイプA)×2 ※給電可、VESAマウント:200×200・M6、スタンバイ時:<0.5W、ディスプレイ保証期間:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送・(ディスプレイの取り外し・取り付けの作業は含みません)、ディスプレイ本体寸法:973×561.2×63.5 mm、ディスプレイ本体重量:10.7kg、付属ケーブル:電源ケーブル(3m)・HDMIケーブル(1.8m)・RS232Cケーブル(3m)・RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)・IRセンサーケーブル(1.8m)、内蔵メディアプレーヤー:対応、環境条件(温度) 操作時:0〜40℃、環境条件(湿度)操作時:20〜 80% (結露無し)、縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)、設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°〜0°/0°〜20°、連続稼働時間:24時間連続稼働 サイズ43型 消費電力(W)83 適合規格PSE/VCCI/J-Mossグリーンマーク/RoHS2 最大消費電力(W)123 コントラスト比1200:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1 スピーカー10W+10W RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式ADS 輝度(cd/m2)500
注意
※ご注文受領後に作業員手配し、設置可能日を御連絡する場合がございます。
※既存でお使いのモニターやスタンドなどの廃棄・回収は出来かねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする