5365 長袖シャツ(男女兼用)(薄地) 5365 アイトス 61025316

長袖シャツ(男女兼用)(薄地) 5365

商品レビューを投稿する
当日出荷名入れ可当日出荷とは
色エメラルドグリーン
サイズ5L
内容量1枚注文コード61025316品番5365
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

エコペットは帝人が開発した世界最先端の新原料リサイクル技術で、PETボトルだけでなくポリエステル製品(繊維・フィルム)までも分解・精製し、石油から製造される原料と同一レベルの高純度なポリエステル原料の回収を可能としました。
鮮やかなカラー。
アイトス独自の動きやすいカッティング技術(スイングスリーブ)。腕、肩部分と身頃を一体パーツにすることで驚異的な動きやすさを実現。

色
エメラルドグリーン
サイズ
5L
仕様
帯電防止、(ドットボタン)プラスチック(ポッケトファスナー)ビスロン(スライダー)金属、スイングスリーブ、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
シリーズ
エコ交織マルチワークシリーズ
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
139
混率(%)
ポリエステル85、15(再生ポリエステル繊維55)
着丈(cm)
79
裄丈(cm)
89
アズワン品番
64-4899-45
生地
東レ フルペット強撚トロピカル 平織り(帯電防止素材)
色番
24
グリーン購入法
適合
名入れ
可
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする