5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー Bluetooth対応 DJ-DPS71(EKA/EKB)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61025495 品番 DJ-DPS71EKB
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)
アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。
出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。
登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)
丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、水分や汚れから無線機をしっかりガード。
薄型EBP-98装着時は幅55.8mm × 高さ95.8mm × 薄さ32.5mmで軽さ約244g、大容量EBP-99でも薄さ40.7mm、軽さ約266gとコンパクト。(※突起物・クリップを除く、質量は付属アンテナを含む)
デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができるパソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)
電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。
大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。
ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。
大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。
VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。
一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、設定温度(範囲 -20〜60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!

付属品本体、Li-ion バッテリーパック EBP-99(7.4V 3,200mAh)、シングル充電スタンド EDC-214R、充電用AC アダプター EDC-215、アンテナEA-247、ベルトクリップEBC-46、保証書・取扱説明書・申請書類 質量(g)266(EBP-99&EA-247含む) 種類デジタル簡易無線 使用温度範囲(℃)-20〜+60(充電時の温度範囲:0〜+40) 定格電圧(V)7.2(電池端子) 保護等級IP68相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.8×95.8×40.7(突起物除く) アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220 消費電流(mA)【受信時】500以下(定格受信時) バッテリー3200mAh EBP-99 大容量バッテリー 消費電流(A)【送信時】2/1.2/0.9以下(5W/2W/1W送信時) 送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%) 充電時間(時間)4 周波数(MHz)【受信専用】上空用 15ch対応 (3S/3U) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン 使用時間(時間)15.5、(B/S オン時)21 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)【アンテナ(出力端子)】50 送受信周波数(MHz)351.03125〜351.1/ 12波、351.2〜351.63125/ 70波 合計82ch (3R/3T) 受信感度-5dBμ (BER 1%) 変調方式4値FSK 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F 低周波出力700mW以上 (最大時)
注意
※アルインコ純正品以外のマイク関連アクセサリーにはVOX、PTTホールド、コールバックなど一部の機能に対応しないものがあります。これはマイク側の回路がアルインコのものと異なるためで、無線機側では修正できません。また電気的な接触不良や機構的な勘合不良のトラブルも起きています。取扱説明書に注意文を掲載しておりますように、アルインコでは純正品、またはアルインコが検証済であると明記した他社製品を除き、他社製品に起因する一切の不具合は保証の対象外とさせて頂いており、修理は保証期間内であっても有償になります。「アルインコ対応」と書かれたものはアルインコが検証したものとは限りません。他社製品の使用はあくまで自己責任でお願い致します。アルインコ純正品には必ずALINCOのロゴとEME〜、EMS〜等の型番が印刷されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする