OneMo 2 Backpack 25L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61025599 品番 P-CB-110
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

OneMo 2(ワンモーツー)はプロカメラマンの多様なニーズに応えるためにデザインされた、オールインワンカメラバッグです。
バックパックと内蔵ショルダーバッグの組み合わせ、容量拡張機能、また収納スペースを仕切り板によるカスタマイズを可能にし、最高かつ最適な収納性を実現しています。
更にはPUコーティングによる防滴仕様・機材にアクセスしやすいフルオープン開口設計、カメラなど大きな荷物も即時取り出せるクイックアクセス機能などなど、充実かつユーザーフレンドリーな機能をこれでもかと盛り込んだデザインに仕上がっています。
機材に合わせた柔軟な拡張フロントコンパートメント:OneMo 2は収納する機材のサイズや種類に合わせて前方収納を「V型」「H型」の2種類の拡張モードに変更可能です。
V型拡張モード(25L:5L拡張、35L:7L拡張):DJI RSシリーズのようなジンバルやカメラリグ(ケージ)活用時や、望遠レンズ利用時など一時的な容量拡張に推奨
H型拡張モード(25L:8L拡張、35L:10L拡張):最大拡張モード、衣類(厚手のジャケットなど)収納時など、できる限りの収納力を確保したい時に推奨
クラムシェルデザイン:機材にアクセスしやすいフルオープンタイプ。中身の取り出し・視認性、整理整頓、旅行時のセキュリティチェック時にも便利。
2口のクイックアクセス:25Lタイプでは右側面に2箇所クイックアクセスを配置。シンプル・簡単に中身にアクセスして取り出し可能。35Lタイプでは側面に加えて上面にもクイックアクセスを配置。望遠レンズ併用のカメラなど大きな荷物にも簡単取り出しを可能にしました。
進化したバックパネルシステム:OneMo 2では従来モデルでは採用されていたバックパネルシステムを更に進化。科学的な設計と人間工学に基づいた機能性が融合し、撮影シーンでの快適な使い心地を提供します。通気性の良い裏地が汗を抑えます。人間工学に基づき、背中の丸みに合わせた弧を描く設計のバックパネル。
チェストストラップ:伸縮・着脱可能。重い荷物の収納時の負荷軽減に役立ちます。ウエストストラップ:伸縮・着脱可能。ソフトタイプのパッドを採用し、重量による加圧を全体で受けられるよう役立ちます。ショルダーストラップ:S字型デザインを採用し、肩への負荷をできる限り軽減します。EVAフォームとスキューバニット生地を採用。快適かつ長時間の利用でも疲れません。
自分好みに整理整頓:付属のパーティションで、内装は全てあなた好みに仕切って利用可能。小物整理から、一眼レフカメラの保護まで、用途に合わせた最適な収納をお試しください。
ショルダーバッグ:内装バッグはストラップの取替でショルダー・ウエストの2ウェイ採用。中身を取り出しやすい大口デザインを採用。ショルダーバッグ内もカスタマイズ可能なデザイン。多数のアクセサリーポケット:アクセサリーなど小物収納用のポケットを多数採用。カスタマイズ可能なデザイン:複数のパーティションを組み合わせて、自由に収納スペースをカスタマイズ。最大容量40%UPの拡張機能。
防滴素材:防滴性と耐摩耗性に優れたPUコーティングを採用。過酷な環境にも耐えられる、高耐久デザインのバッグパックに仕上がっています。※本製品はレインカバーも付属。雨天・荒天時のご利用にオススメです。
ノートPCやiPad用収納スペース:薄型機器用の収納スペースを2つ採用。耐衝撃に強いフォーム素材の保護パッドで大事な機材を守ります。
YKK製ファスナー盗難防止機構:ファスナー留めの機構を採用し、大事な物を安全に保管できます。
多数の小物用収納スペース:バッテリー用収納スペース(利用有無確認機能)。両サイドからアクセス可能なメッシュ収納。正面の大容量メッシュ収納。左ショルダー:カメラクリップ用ベルト。右ショルダー:スマートフォン用ポケット。
複数のアタッチメントを配置。バッグに収まりきらない機器の取り付け対応。大き目のサイドポケットを採用。ペットボトルから大型の三脚も収納可能。エアタグ用ポケット。
マルチな持ち手とキャリーケースとのパススルー。

用途ビルトインポーチ:ショルダーバッグとして、ビルトイン(バッグ内蔵)として、ウエストバッグとして セット内容OneMo 2 Backpack×1、パーティーションC×1、パーティーションD×1、パーティーションE×2、パーティーションF×2、パーティーション固定用ストラップ×1、ショルダーバッグ×1、ショルダーストラップ×1、パーティーションG×2、パーティーションH×2、アクセサリーストラップ×2、チェストストラップ×1、ウエストストラップ×1、レインカバー×1、梱包用袋×1、タグカード×1、プロモカード×1、ロゴステッカー×1 材質生地:ポリエステル88%/ポリウレタン12%、裏地:ポリエステル100% 寸法(mm)バックパックサイズ:470×320×235、ショルダーバッグサイズ:275×185×135 質量(kg)バックパック:1.72(パーティーション・ストラップを除く)、ショルダーバッグ:0.43(パーティーションを除く) Space Black

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする