P-CB-063 OneGo Air Backpack PGYTECH 61025635 P-CB-063 OneGo Air Backpack PGYTECH 61025635 P-CB-063 OneGo Air Backpack PGYTECH 61025635 P-CB-063 OneGo Air Backpack PGYTECH 61025635

OneGo Air Backpack

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61025635 品番P-CB-063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量、そしてパワフル
いつでもどこでも、プロフェッショナルにスタイリッシュに:OneGo Airは、自由で身軽な旅を楽しむフォトグラファーのための多用途バックパックです。利便性と使い心地を追求して開発されたこのバッグは、カスタマイズされた収納とカメラへの素早いアクセスを提供します。OneGo Airがあれば、外出先での撮影チャンスを逃しません。
いつでもどこでも、頼れるバックパック:フォトグラファー、ビジネス用途、旅行バッグなど、あなたのスタイルに応じて自由に使いこなそう。
パーテーションを駆使して、あなたの自由な発想で整理しよう:新たな発想によって生み出された「ModulePro」システムは、取り外し可能なパーテーションで構成されています。このパーテーションを折りたたんだり折り目をつけることで、バックパック内部を立体的に収納、効率的に整理し、機材へ素早くアクセスできるようになります。持ち運ぶ機材に合わせて、あなたの自由な発想で収納を楽しみましょう。
大開口のクラムシェルデザインで素早く取り出そう:バッグの前面はフルオープンが可能なため、アクセスが簡単でどこに収納してもすぐに荷物に手が届くようになっています。国産メーカーであるYKKのデュアルファスナーを採用。スムーズな開閉で即座に機材を取り出せます。
使いやすさを追求したクイックサイドアクセス:側面を大きく開くことができるデザインを採用。瞬時にカメラ・レンズ・バッテリーへのアクセスが可能にし、 最高のシャッターチャンスの瞬間を逃すことはありません。
常に身軽な旅を:OneGo Airは、20Lで1.3kg、25Lで1.65kgと、安定性と軽さを兼ね備えています。幅広のショルダーストラップ:ショルダーストラップは、ほとんどのカメラクリップに対応できます。バックパックを安定させる補助用チェストストラップ
片手で開閉可能な構造:開閉に便利なオリジナル2段式マグネットバックルを採用。
簡易ロックが可能な盗難防止用YKK製ファスナーを採用
バッテリー専用ポケット。キャリーケースとの組み合わせに対応。盗難防止タグ(AirTag)用インナーポケット。ノートパソコンやiPadを収納できる専用コンパートメント。衝撃に強く、弾力性のあるXPE素材。追加のギアを持ち運ぶためのボトムアタッチメント。
キズに強く、防水防塵・耐衝撃性に優れた素材:高性能なPUコーティングが風雨から保護し、OneGo Airは屋内外を問わず頑丈で信頼性の高いバックパックです。
ノートパソコンやiPadを収納できる専用コンパートメント、三脚収納可能な拡張ポケット、ドリンクホルダー、小物入れに便利なメッシュポケット、貴重品用ファスナー付きポケット

仕様収納可能なモバイル端末:16インチ MacBook Pro /15.6 インチ ゲーミングノート / 12.9インチiPad Pro セット内容OneGo Air バックパック 本体×1、パーテーションA×3、パーテーションB×2、パーテーションC×1、パーテーションD×2、チェストストラップ×1、アクセサリーストラップ×2 材質Polyester + PU 寸法(mm)470×380×200 質量(kg)1.65 (パーテーション・ストラップを含む:1.93) オブシディアン ブラック 容量25L 容量(L)25 最大耐荷重(kg)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする