P-CG-085 MANTISPOD 2.0 Remote Control Kit PGYTECH 61025696 P-CG-085 MANTISPOD 2.0 Remote Control Kit PGYTECH 61025696 P-CG-085 MANTISPOD 2.0 Remote Control Kit PGYTECH 61025696 P-CG-085 MANTISPOD 2.0 Remote Control Kit PGYTECH 61025696

MANTISPOD 2.0 Remote Control Kit

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61025696 品番P-CG-085
参考基準価格(税別)¥14,750 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

MANTISPOD 2.0は変形可能な多機能なミニ三脚として開発され、Youtubeなど各種SNSでクリエイター皆様から好評を博したMANTISPODの正統後継モデル。
グリップとして、三脚として、壁掛けとして、変形機能を最大に活かした6つの撮影モードにより、Vlogからクリエイティブな撮影の可能性を広げるオールラウンドブイログ三脚です。
カマキリをイメージしたマンティスモード時には、ガラス・ドア・木・手すりなど多様な壁面対し引っ掛け、固定し、臨場感のある角度からの安定したショットを実現
三脚とハンドグリップへの切り替え、およびランドスケープ/ポートレートビューなどモードの切り替えが瞬時に可能
ボールヘッドマウントにより、360°のパノラマ回転と120°のチルト調整が可能
PGYTECHクイックリリースシステムを採用(アルカスイス互換)し、1ステップで着脱と強固なロックが可能
側面には回転式のコールドシューマウントを装備しマイクなどアクセサリーも追加可能
別売りの「スマートフォンホルダー」によりスマートフォン用としても拡張可能
クイックリリースプレートのカメラ固定ネジは緩み防止の「特許取得済み」の独自設計
MANTISPOD 2.0は三脚の脚のひとつにフックを搭載する事で、ガラス、ドア、木、手すりなど簡単にひっかけ、固定できます。クリエイター多様な撮影シーンへのアプローチを提供します。クローズアップやインタビューシーンの撮影にも最適です。
6つの撮影モードであらゆる角度からあなたのストーリーを撮影:ポートレートモード、ローアングルモード、ハンドヘルドモード、マンティスモード、ブリーフケースモード、ハイアングルモード
ワイヤレスコントロール機能(MANTISPOD 2.0リモートコントロールキットのみ):前脚には磁気リモコンを装着する事ができます。カメラに触れることなく、フォーカス、ズームイン/アウト、写真の撮影、ビデオの録画を行うことができます。リモコンは三脚から取り外して、カメラを遠隔操作することができます。※対応機種はスペックをご確認ください。※一部モデルでは機能制限(シャッターのみ、ズームのみなど)の上でご利用いただけます。
広がる、撮影シーン
三脚からハンドグリップへ:カメラの角度を変えずに、三脚からハンドグリップに瞬時に切り替えることができます。
回転式コールドシューマウント:側面にコールドシューマウントを装備。ライトやマイクなどのアクセサリーを追加が可能。
パノラマボール雲台:ボールジョイントの雲台を採用し360°パノラマ撮影が可能。
120°の傾き調整:ワンプッシュで 120°の傾き調整を実現できます。
盤石で強固な製品設計:グラスファイバー強化ナイロン素材を採用し、2種類の開脚システムへの対応と強固な安定性を実現しています。
雲台下部に1/4 ネジを採用:上部の雲台を外せば1/4インチネジのマウントとしてもご利用可能です。ミニスマートフォンホルダー(別売)や各社アクションカム、アクセサリー用マウントとしても利用が可能です。
ミニスマートフォンホルダーはすっきり収納可能:ミニスマートフォンホルダーは折り畳み、三脚の脚部に収納可能。荷物になったり、紛失しがちな小型アクセサリーもキレイに収納。(ミニスマートフォンホルダーは別途購入が必要です)
PGYTECHクイックリリースシステム:特許取得済みのPGYTECHクイックリリースシステムにより、片手でカチッとアルカスイス互換のクイックリリースプレートを即座に取り付けることができます。さらにセキュリティロックノブを使えばプレートごとカメラをしっかりと固定します。
特許取得済、ゆるみ防止ネジ:PGYTECHクイックリリースプレートは、特許取得済のゆるみ防止ネジとスラストニードルローラーベアリング設計。撮影中、移動中に発生しがちなプレートとカメラの信頼性の高いシステムを採用。
ポケットサイズの三脚:高機能でありながら折りたためば、スリムかつコンパクトで、場所を選ばずバッグイン。

セット内容MantisPod 2.0(With Head)×1、Remote Control×1、充電ケーブル (USB-C to A 30cm)×1、S2 Wrench×1、S4 Wrench×1、User Guide×1 材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金 質量(g)312 耐荷重(kg)2以下 対応機種Sony:Alpha 7C、Alpha 7R IV、Alpha 7R III、Alpha 7S III、Alpha 9、Alpha 6600、Alpha 6100、Alpha 7 III、Alpha 7 W 、Alpha 6400、ZV-1、DSC-RX0M2、DSC-RX100M7、FX3、ZV-E10、Canon:EOS M6 Mark II、EOS M50、EOS M50 Mark II、EOS M200、PowerShot G5 X Mark II 、PowerShot G7 X Mark III 、EOS R、EOS R5、EOS R6 ※Canon製カメラにつきましては「PowerShot G5 X Mark II 、PowerShot G7 X Mark III」のみズーム機能の利用が可能です。それ以外の製品では「シャッター、録画、フォーカス」のみご利用可能です。※スマートフォンではご利用頂けません。ただし、一部モデルでは機能制限(シャッターのみ、ズームのみなど)の上でご利用いただけます。 電流(mA)50±5 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)80以内 環境温度範囲(℃)‐10〜‐45 バッテリー容量(mAh)60 通信可能距離(m)10(実験データ) 折りたたみ寸法(mm)245×140×48 USBポートType-C バッテリー寿命11時間
注意
※吊り板の厚さは90mm以下とし、他の2本の脚は必ず支えてください。(移動中の車やヨットなど、動くものへの吊り下げは避けてください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする