STMN-TDA ディスプレイスタンド(高さ可変タイプ) ST TRADE 61025958 STMN-TDA ディスプレイスタンド(高さ可変タイプ) ST TRADE 61025958 STMN-TDA ディスプレイスタンド(高さ可変タイプ) ST TRADE 61025958 STMN-TDA ディスプレイスタンド(高さ可変タイプ) ST TRADE 61025958 STMN-TDA ディスプレイスタンド(高さ可変タイプ) ST TRADE 61025958

ディスプレイスタンド(高さ可変タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61025958 品番STMN-TDA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×235×140 総耐荷重(kg)20(対応モニター) 材質 質量(kg)1 質量(g)1000 間口(mm)370 耐荷重(kg)20(対応モニター) 外形寸法D(mm)235 外形寸法H(mm)140 収納サイズ幅305mm、奥行235mmのPCまで下部に収納可能(目安: A4サイズ、もしくは12.5型ノートPCまで) 適合モニターサイズ10〜32 高さ調整範囲(mm)3段階:100、120、140 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
パソコンの高さ調整
運輸・通信業

想像していたより小さかったのですが、しっかりしていて安定感が良く、パソコンの高さを上げることが出来て姿勢が正せました。
ずっと肩こりが酷かったので、姿勢が変わり目線が上がったのでずいぶん楽になりました。もっと早く買えばよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする