CTC5000RTB PakemoCOMBOバリューセット Panasonic(パナソニック) 61026019 CTC5000RTB PakemoCOMBOバリューセット Panasonic(パナソニック) 61026019 CTC5000RTB PakemoCOMBOバリューセット Panasonic(パナソニック) 61026019

PakemoCOMBOバリューセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61026019 品番CTC5000RTB
参考基準価格(税別)¥123,100 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

大型郵便物と宅配物が同時に受け取れるバリューセット
メルカリで使用される大型郵便物が受け取れます。

材質【パケモ】本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂 質量(kg)パケモ:7 【パケモ】本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パケモ:390×192×450 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パケモ:330×74×340、コンボ:340×350×500 色(本体)鋳鉄ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 投函タイプパケモ:上入れ前出し、コンボ:右開き・前入れ前出し
取扱説明書:(1.41MB)(5.86MB)
注意
※パケモとコンボは同色でのセットとなります。
※パケモとコンボは質感が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする