画像準備中

LED捕虫器Luics F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61026483 品番LC-F01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,700

捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。
独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。
アームを自由に動かせるフレキシブルタイプです。
LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。

用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。 仕様捕虫方法:粘着シート トラスコ品番160-8059 材質ABS樹脂 幅(mm)160 質量(kg)0.8 高さ(mm)500 奥行(mm)155 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100V 消費電力(W)12 交換目安ランプ:15000時間 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)50 誘虫ランプ専用LED 捕虫紙適合:LC-F-LMX12、LC-F-YLW12 アズワン品番64-8591-97 誘引方式紫外線LED
注意
※発光しているランプを見つめないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61026483 LC-F01 61456317 LC-F01 LED捕虫器Luics F Luics LED捕虫器Luics F Luics 1台 39,900 税込43,890 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする