Luics
Luicsの 忌避剤・虫対策
Luicsの 捕虫器・電撃殺虫器
Luicsの 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品
LED Luics用ランプ ロングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61026508
品番
LC-LMPL
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
独自開発の捕虫用LEDランプです。
トラスコ品番
160-8063
適合本体
LC-F01、LC-S01
幅(mm)
400
高さ(mm)
17
質量(g)
84
奥行(mm)
17
アズワン品番
64-8592-01