AZ-6366 エコ交織 レディース長袖スモック(秋冬用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ロイヤルブルー サイズM 注文コード61027662 品番AZ-6366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は色・サイズ・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

エコペットは帝人が開発した世界最先端の新原料リサイクル技術で、PETボトルだけでなくポリエステル製品(繊維・フィルム)までも分解・精製し、石油から製造される原料と同一レベルの高純度なポリエステル原料の回収を可能としました。
鮮やかなカラー。

ロイヤルブルー サイズM 仕様帯電防止、(ボタン)糸付ボタン(内ポケットファスナー)エフロン(スライダー)金属、ボックスプリーツ、ペン差し付(左袖) 種別長袖スモック シリーズエコ交織マルチワークシリーズ 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル85、15(ケミカルリサイクル繊維60) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)54 着丈(cm)68 生地テイジン エコペット交織ツイル(帯電防止素材) 色番6 性別女性用 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61027863
2016-04-15
用途:
電機組立
有限会社 大島電子 様 (製造業)

見た目より軽くて肌触りも良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする