浜国
浜国の 建具金物
浜国の 引戸金具・折戸金具
浜国の 引戸用レール
アルミ製 Vレール 9×9
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
1820
色
アルミシルバー
注文コード
61027717
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
長さ・色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
バリアフリー対応型
用途
家具にもよく使用
材質
アルミ
長さ(mm)
1820
色
アルミシルバー
断面寸法(mm)
9×9
注意
※コンクリート埋込には不適
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300