トラスコ品番115-3656
材質荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
長さ(mm)740
幅(mm)480
質量(kg)18
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)145
ブレーキ有無あり
キャスターTR-100K(固定)/TR-100J(自在)
均等荷重(kg)150
床面高さ(mm)145
荷台寸法(mm)740×480
ハンドル高さ(mm)768
キャスター径(Φmm)100
ブレーキ種類フットブレーキ
特性長尺物搬送
適合ストッパー100NS、100NKB
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定