※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
ノーブランド
ノーブランドの バルブ
ノーブランドの ストレーナー
ノーブランドの Y形ストレーナー
東洋バルヴ製150BT-N用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61028015
品番
32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,135
販売価格(税別)
¥
1,032
バスケットに入れる
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途
配管内の異物除去
高さ(mm)
スクリーン:75
バルブ型式
150BT-N
口径(Φmm)
スクリーン:36
呼び径(A)
32
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
パンチングのみ(標準品)
材質(バルブ)
青銅製
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材