画像準備中

プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61028039 品番310NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付

トラスコ品番868-8603 材質荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR) 長さ(mm)915 幅(mm)615 質量(kg)34.1 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)205 ブレーキ有無あり キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在) 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)205 荷台寸法(mm)915×615 ハンドル高さ(mm)850 キャスター径(Φmm)130 ブレーキ種類フットブレーキ 特性長尺物搬送 適合ストッパー300NS、300NKB 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする