※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61028137 品番 20A 100#
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,687
販売価格(税別)
1,534

東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去 高さ(mm)スクリーン:48 バルブ型式UT-N 口径(Φmm)スクリーン:23 呼び径(A)20 材質(スクリーン)SUS304 スクリーン金網付(100#) 材質(バルブ)SUS304
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする