※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

東洋バルヴ製150BT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61029065 品番 20A 100#
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,580
販売価格(税別)
1,436

東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。

用途配管内の異物除去 高さ(mm)スクリーン:50 バルブ型式150BT-N 口径(Φmm)スクリーン:23 呼び径(A)20 材質(スクリーン)SUS304 スクリーン金網付(100#) 材質(バルブ)青銅製
注意
※交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
配管のメンテナンス
SUZUKI株式会社 様 (製造業)

メーカー純正品と違いは無く使用するのに問題は有りません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする