SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の オーバーフロー
樹脂製 小判型オーバーフロー(目皿SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61030858
品番
TO-232NP(S)[ナットパッキン無]
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。
材質
(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBR
サイズ
目皿:小判型
外径(Φmm)
目皿:118.6×55
呼び径(ねじ)
G1-1/4
適合パイプ外径(Φmm)
32
関連資料:
寸法図(0.09MB)