商品画像

4966149631115 同人誌ケースB5 伊勢藤 61030867 4966149631115 同人誌ケースB5 伊勢藤 61030867 4966149631115 同人誌ケースB5 伊勢藤 61030867

同人誌ケースB5

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61030867 品番4966149631115
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

中身が見えにくいダークスモークカラー
クローゼット、押し入れなどの空きスペースに最適です。
積み重ねは2段まで

材質フタ・本体:ポリプロピレン、仕切板:スチロール樹脂 ダークスモーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×345×210 収納数B5判36ページの同人誌なら約50冊、24ページなら約60冊 スタッキング2段まで
注意
※踏み台には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61030867
2025-10-01
用途:
同人誌の収納
その他業種

同人誌を収納した状態で、ケース持ち上げると蓋のロックがかなり外れやすくなるのが残念。それ以外は不満なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする