曜日別特売
B9040 難燃防護服 バリアーマン B9040 日光物産(NIKKO) 61031156

B9040 難燃防護服 バリアーマン B9040 日光物産(NIKKO) 61031156
B9040 難燃防護服 バリアーマン B9040 日光物産(NIKKO) 61031156
B9040 難燃防護服 バリアーマン B9040 日光物産(NIKKO) 61031156

難燃防護服 バリアーマン B9040

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード61031156品番B9040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

使い捨てタイプ
難燃性
JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)
EN14116適合品(Index1)
静電気帯電防止加工
テープ付ファスナーカバー
フード、袖口、裾部分はゴム入り

用途
火気を伴う作業など
粉じんを伴う作業など
種別つなぎ材質ポリエステル/パルプ系ブルーサイズM機能難燃・帯電防止適応身長(cm)164~170適応胸囲(cm)84~92
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。ジッパーなどの付属品は難燃加工されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする