難燃防護服 バリアーマン B9040

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 61031199 品番 B9040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

使い捨てタイプ
難燃性
JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)
EN14116適合品(Index1)
静電気帯電防止加工
テープ付ファスナーカバー
フード、袖口、裾部分はゴム入り

用途
火気を伴う作業など
粉じんを伴う作業など
種別つなぎ 材質ポリエステル/パルプ系 ブルー サイズ4L 機能難燃・帯電防止 適応身長(cm)188〜194 適応胸囲(cm)116〜124
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。ジッパーなどの付属品は難燃加工されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする