オイルバリアーML 油・水対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード61031296 品番ML2002-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

自重の10倍以上の吸着力
油・水どちらも吸収できる万能タイプ
エンボス加工により使用中の分離を防ぎます

用途
油、水の拭き取り
油、水の流出、拡散防止
こぼれた油、水の回収
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)2 寸法(mm)400×500 グレー 入数(枚)100 対応油・水
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする