TL280 デジタルスケール TL280 タニタ 61031314 TL280 デジタルスケール TL280 タニタ 61031314

デジタルスケール TL280

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)4 注文コード61031314 品番TL280
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はひょう量など48種類から選べます 他の種類を見る

片面表示。
取引証明にも使用可能なスケール。
型式承認取得品。
拡張表示でより細かい計量が可能です。
暗いところでも使いやすいバックライト付き。
文字高32mmの見やすい大型表示設計。
上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。
部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。

付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿 仕様最大風袋引き量:2kg、調整脚:あり 質量(kg)約2.7 タイプ水平器あり 使用温度範囲(℃)0〜35 ひょう量(kg)4 電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m) 最小表示1g/拡張表示0.2g コード長さ(m)1.8 測定方式電気抵抗線式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352 文字高(mm)表示:32 機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴る モード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能 オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続) 主材質ABS、PC、PET、ステンレス 対象地域使用地域番号:1 防水性IPX4 バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能 各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
取扱説明書:(0.66MB)
注意
※拡張表示は取引証明に使用できません。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする