付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿
仕様最大風袋引き量:2kg、調整脚:あり
質量(kg)約2.7
タイプ水平器あり
使用温度範囲(℃)0〜35
ひょう量(kg)4
電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)
最小表示1g/拡張表示0.2g
コード長さ(m)1.8
測定方式電気抵抗線式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352
文字高(mm)表示:32
機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴る
モード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能
オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)
主材質ABS、PC、PET、ステンレス
対象地域使用地域番号:9
防水性IPX4
バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能
各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級