9E04400 ワイパーアタッチメント Quick Depo(三菱自動車) 61032684

ワイパーアタッチメント

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ9.5mm幅センターロック 注文コード61032684 品番9E04400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る
タイプ9.5mm幅センターロック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61032666
2022-06-06
用途:
古い三菱キャンターFE4に
建設業・工事業

これには助かりました。純正品だと値段は高いし、滅多に見つからないしで不便でした。このアタッチメントを使ってごく普通のワイパーが使えるようになり、コストも下げられるので気軽に交換できるようになりました。

対象商品:
61032684
2022-05-23
用途:
ワイパー取付時
自動車・二輪車・自転車関連業

不良品が多く交換を複数回しました。キズやへこみ、塗装不良など多数。取扱中止は当方が原因かも。

対象商品:
61032666
2021-12-07
用途:
古いダンプカー

三菱キャンターのワイパーが古くなってゴムが切れてしまったので、今回はアタッチメントを付けて普通のブレードにしました。次回交換の時はどこでも販売してるブレードが使えるので安心です。

対象商品:
61032684
2019-07-10
用途:
エアロクイーン2の上段窓に
自動車・二輪車・自転車関連業

アームの先に付けるため少し長くなるので、ブレードもやや短いものに交換しています。
汎用のU字フックだと殆どのブレードが付くので有り難いですね。

対象商品:
61032666
2019-01-04
用途:
三菱ジープのワイパー取り付け
医療・福祉・介護関連業

安価でU字型ワイパーが死世出来るようになり、m満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
61032675
2018-06-20
用途:
Uクリップ式ワイパーへ換装のため

三菱ふそうのフルコンファイターへ問題なく取付できました。
ですが、本商品にモノタロウブランドのグラファイトワイパーブレード(Mono-65N-A)を装着しましたところ、
フックの幅よりブレード側装着部の幅が広いため、ガタつきが発生します。
同じワイパーブレードが他の車種でガタつきがないので、
本商品が細身に作られていて、モノタロウのワイパーブレードとは相性が悪いのだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
61032666
2018-03-19
用途:
センターロック式の車種へのワイパー取り付け
なやカフェ 様

モノタロウブランドのワイパー( Mono-35N-A)と合わせて使用しました。
製品の性質上本来のワイパー位置より少しずれます。
そのためかわかりませんがワイパーの当たりが強く、ワイパーが収納しきらずに少し手前で止まってしまいます。
ただセンター式のワイパーなどなかなか見つからないため、雨天時に安心できるのはありがたい。

対象商品:
61032666
2017-08-04
用途:
ワイパー変換

ちょっと古い車のワイパーで困っていましたが簡単に変換できて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする