もう10年は使っていますけど、とても使い心地がよく重宝しています。
モーターに木の粉が入り故障もありましたけど、いまだに手放せません。
棚がかなり古く塗装もかなり剥げてきたので、改造するためこれらの板を分解後このベルトサンダーを使用したが、非常に処理が早く済んだ。
今まで板にペーパーを巻いて磨いてきたが、見違える早業だと感じた。
大型のベルトサンダーは使っていますので、卓上小型の物が欲しくて、購入しました。他の方のレビュウに、「音が大きい。」とありましたが、少々うるさくても手頃な値段でしたのでこれに決めたのですが、最初動かしてみて驚きました。「うるさい」というレベルではありません。今は耳栓を使用しています。本当にスゴイ音です。値段が安かったので仕方ないかなと、自分を納得させています。サンディング自体は問題なく出来ています。ベルトのずれも起きません。音さえもう少しましなら、満足のポイントを付けられたのですが・・・。
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
値段の割にはかなり使いやすい。片手で長時間使う事がおおいいので、もう少し軽くなると使いやすいと思う。
以前にベルトグラインダーのかなり大型で協力なものを使っておりましたが、この手の機械はベルト次第によるところが大で、固定式で使うサンダー本体としてはこのレベルのもので十分に使えるものでした。
山で買ってきた 白樺の板の表面を綺麗に処理するために購入
素人仕事ですが 思ったより効率よく綺麗にすることができた。
DIYでの使用なら 値段なりの仕事はできます。
熱の問題や 耐久性などは使っていると 家庭用だなと感じるかもしれません