理研ダイヤモンド工業
理研ダイヤモンド工業の 切断
理研ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター ウェーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61033707
品番
R-105W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途
◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
20
高さ(mm)
8
適合材
無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタサイズ
20