理研ダイヤモンド工業
理研ダイヤモンド工業の 切断
理研ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター 御影石用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61033795
品番
R-105LDS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
安全性の高いレーザー溶接ブレード。石材は白・赤・黒・ピンク御影等に対応。鉄筋コンクリート系も安定した切れ味。
用途
◎石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート
○ブロック、レンガ、カワラ
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
20
高さ(mm)
7
適合材
石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、ブロック、レンガ、カワラ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタサイズ
15