理研ダイヤモンド工業
理研ダイヤモンド工業の 切断
理研ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドタイル用 ウェーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61033813
品番
R-100T-1.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。
用途
◎磁器タイル、陶器タイル、鉄平石、硬質カワラ、セメントカワラ
○無筋コンクリート、赤レンガ、スレート、御影石、薄鉄板1.0mm以下、金属サイディング
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
1.4
穴径(Φmm)
20
高さ(mm)
5
適合材
タイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタサイズ
15