ダイヤモンドカッター 電着タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61033822 品番R-105Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

従来のダイヤモンドカッターでは切れない硬脆物の切断に最適です。電着ならではの切断性と美麗な仕上がりです。

用途
◎天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂
○窯業サイディング、スレート
外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.8 穴径(Φmm)20 適合材天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂、窯業サイディング、スレート RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61033822
2020-06-14
用途:
プラスチック FRP の船体の解体
サービス業

FRPの切断は非常によく切れ1枚で0.5トンの船の解体作業ができました。
刃先はまだ少し残ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする