- 3口コーナータップ(耐トラッキングスリーブ付) 大阪魂 61033987

3口コーナータップ(耐トラッキングスリーブ付)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61033987 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

耐トラッキングスリーブ付

材質ユリア 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61033987
2017-04-24
用途:
倉庫内コンセント
農・林・水産業

電源コンセントに差したコードに引っかからないようにコードを整理したかったこと、口数を増やしたかったことの2点の要求を満たした商品でした。

対象商品:
61033987
2016-11-19
用途:
事務所PC増設

電源増設用に使用。価格が安くて十分な性能なので問題ありません。

対象商品:
61033987
2016-12-26
用途:
コンセントの整理
有限会社立森工作所 様 (製造業)

可も無く不可も無く、普通に使えてます、あとは耐久性がどうか

対象商品:
61033987
2015-12-26
用途:
電源の分配

普通に使えます。あとは、商品種類が欲しいのと、価格が安ければよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする