COOLPIXL610BK デジタルカメラ COOLPIX L610 Nikon(ニコン) 61034041

デジタルカメラ COOLPIX L610

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61034041 品番COOLPIXL610BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

気軽に持てて使いやすい高倍率コンパクト「光学14倍ズーム」:広角25 mm相当からの光学14倍ズームを搭載。
明るい場所から暗い場所までブレずにキレイ「裏面照射型CMOSセンサー+レンズシフト方式手ブレ補正(VR)機能」:裏面照射型CMOSセンサー
とレンズシフト方式手ブレ補正(VR)機能がノイズやブレをしっかり低減。
カメラまかせでピントぴったり「ぴったりAF[ターゲットファインドAF]」:撮りたいものにカメラを向けるだけで主要被写体を自動予測しピント合わせを実行。
感動のシーンをフルハイビジョン画質で記録「ステレオ音声付きフルHD動画撮影」:会話やしぐさ、表情の変化も高画質ムービーなら臨場感たっぷりに残せます。 ビデオ出力:NTSC、PALから選択可能。ブレ軽減機能:モーション検知(静止画)。

シャッター
メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用
.
撮影距離(m)
先端レンズ面中央から約50cm 〜 ∞(広角側)、約1.0m 〜 ∞(望遠側)、マクロモード時は先端レンズ面中央から約1cm(△マークから広角側) 〜 ∞
.
シャッタースピード
1/1600 〜 1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火])
.
記録画素数
16M(高画質)[4608×3456]、16M[4608×3456](初期設定)、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、
2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9[4608×2592]
オートフォーカス
コントラスト検出方式
.
出力ビデオ:NTSC、PALから選択可能、HDMI:オート、480p、720p、1080iから選択可能 レンズ光学14倍ズーム、NIKKORレンズ 有効画素数1602万画素 記録媒体内蔵メモリー(約28MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(市販) インターフェースHi-Speed USB ズーム(電子ズーム倍率)最大2倍(35mm判換算で約700mm相当の撮影画角) 焦点距離(mm)4.5-63.0(35mm判換算25-350mm相当の撮影画角) レンズ構成10群11枚(EDレンズ2枚) 撮像素子1/2.3型原色CMOS、総画素数1679万画素 記録ファイル形式静止画:JPEG、3D画像:MPO、音声メモ:WAV、動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) 液晶モニター3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約46万ドット、輝度調節機能付き、視野率(撮影時):上下左右とも約96%(対実画面)、視野率(再生時):上下左右とも約96%(対実画面) 開放F値f/3.3-5.9 プリント方式(ダイレクトプリント)PictBridge対応 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2AV)選択方式 露出制御プログラムオート、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能 動画HD 1080p ★(初期設定):1920×1080/30fps、HD 1080p:1920×1080/30fps、HD 720p:1280×720/30fps、iFrame 540:960×540/30fps、VGA:640×480/30fps、手ブレ補正、風切り音低減可能 撮影時機能単写、連写[約1.9コマ/秒で最大約4コマ(16M)]、BSS(ベストショットセレクター)、マルチ連写(16コマ連続撮影) AFエリア中央、顔認識(最大12人)、ターゲットファインドAF 手ブレ補正機能レンズシフト方式(静止画、動画) ISO感度設定ISO 125 〜 1600、ISO 3200(オート撮影モード時に設定可能) 測光モードマルチパターン測光(256分割)、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満の時)、スポット測光(電子ズームが2倍の時) 内蔵フラッシュ撮影範囲ISO感度設定オート時:約0.5 〜 6.0 m(広角側)、約1.5 〜 3.2 m(望遠側) 撮影モードらくらくオート撮影モード、オート撮影モード、シーンモード(ポートレート/風景/スポーツ/夜景ポートレート/パーティー/ビーチ/雪/夕焼け/トワイライト/夜景/クローズアップ/料理/ミュージアム/打ち上げ花火/モノクロコピー/逆光/かんたんパノラマ/ペット/3D撮影)、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード 調光方式モニター発光によるTTL自動調光
注意
※仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、CIPA(カメラ映像機器工業会)規格による温度条件23℃(±3℃)で、アルカリ単3形電池使用時のものです。リチウム電池のデータは、市販の「エナジャイザー リチウム乾電池(単3形)」使用時のものです。
※Multi Media Card(MMC)には対応していません。バッテリーチャージャー MH-72またはMH-73が必要です。
MH-72はEN-MH2を2本同時に、MH-73はEN-MH2を2本または4本同時に充電可能です。
※別売の「バッテリーチャージャー MH-72/Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH2-B2セット」または「バッテリーチャージャー MH-73/Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH2-B4セット」をご購入ください。
※電池寿命測定方法を定めたCIPA(カメラ映像機器工業会)規格によるものです。
※CIPA(カメラ映像機器工業会)ガイドライン DCG-002-2012に準拠しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする