LDA17L-G LED電球 広配光タイプ 日立 61034136

LDA17L-G LED電球 広配光タイプ 日立 61034136 LDA17L-G LED電球 広配光タイプ 日立 61034136

LED電球 広配光タイプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61034136 品番LDA17L-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな照明器具におすすめ
電球のような広がる光

寸法(mm)Φ60×123 タイプ広配光 口金E26 定格消費電力(W)16.7 全光束(Lm)1520 定格寿命(時間)40000 対応密閉形器具(保護回路付き) 光色電球色 明るさ電球100W形相当 質量(g)135 電球の種類LED
注意
※調光機能の付いた器具や断熱材施工器具など、器具の種類によっては使えない場合があります。屋外では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41246676
2014-09-19
用途:
防犯用

明るかったけど、一晩だけ、翌日には点灯しなかった。初期不良でしょうか?

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。初期不良と思われますので、返品につきまして別途連絡させていただきます。

対象商品:
41246667
2014-03-14
用途:
給湯室の照明

期待以上に明るく、物が鮮明に見える。今後は白熱灯を使用している箇所を順次交換する予定。価格が高いのが難点。

対象商品:
41246676
2014-01-29
用途:
シャーリング業で、シャーリングマシーンのライトガイド(切断の目安を影で示す)
新世日本金属株式会社 様

明るくなって非常に良い。
耐久性が宣伝通りか検証中。

対象商品:
41246676
2013-02-06
用途:
仕事場の灯り
中原牧場 様 (農・林・水産業)

商品はとても満足で気に入っています。価格がこなれればまた購入したいと思います。よく行く電気屋さんで全く同じ商品を3700円(税込)で買いました。

対象商品:
41246676
2013-11-27
用途:
部屋の照明
ダイニカンパニー株式会社 様

明るいね

対象商品:
41246642
2012-12-16
用途:
浴室の照明に使用しました

60Wの電球と交換しましたが、以前と同じ感じで使えました。
他ではもう少し安いところもあるようなので、もっと安くなればうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする