LDA7D-G-E17/S LED電球小型 広配光タイプ 日立 61034163

LDA7D-G-E17/S LED電球小型 広配光タイプ 日立 61034163 LDA7D-G-E17/S LED電球小型 広配光タイプ 日立 61034163

LED電球小型 広配光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61034163 品番LDA7D-G-E17/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

調光(明るさが調整できる)機能の付いた照明器具には使用できません(100%点灯でも使用不可)。
屋外では使用できません。

質量(g)47 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)620 定格寿命(時間)40000 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)35×77 光色昼光色 明るさ小形電球50W形相当 口金E17 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする