ZRC-01 イレクター製ザルカート 矢崎化工 61034218 ZRC-01 イレクター製ザルカート 矢崎化工 61034218

イレクター製ザルカート

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61034218 品番 ZRC-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ザルカートです。具材の水切りを衛生的に行なうことが出来る底上げカートです。床面からの高さを確保でき、水の跳ね上げ等による異物混入のリスクを低減できます。従業員の使用しやすい高さで使用できるので、作業時の腰曲げ作業低減につながります。

用途具材の水切り用として 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン) 質量(kg)4.7 フレーム:ピンク ジョイント:クリームグレー 材質(車輪)ナイロン 積載面寸法(mm)高さ:600 適合サイズ【使用ザル】外寸:W511×D511×H276mm 内容量:33.4L キャスター径(Φmm)65(4輪自由車・ストッパー2ヵ所) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)332×332×708
注意
※ザルは付属しません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする