iPhone 15 iPhone14 耐衝撃ラウンドソフトケース ストラップホール付 TPU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61034410 品番LN-IM23CRDCL
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【耐衝撃】 上下及び背面がなめらかにラウンドした高透明で柔らかなTPUケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があるため着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属

材質TPU クリア系 タイプケース型 対応機種iPhone 15/iPhone 14 特性耐衝撃・ラウンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする