iPhone 15 Pro スタンド搭載ハイブリッドケース 耐衝撃 TPU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61034586 品番 LN-IP23CSDGD
参考基準価格(税別)¥2,264 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【耐衝撃】 ワイヤレス充電に干渉しないスタンド付ケース/硬いポリカーボネートと柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド仕様/柔軟性があり着脱が簡単/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属

材質TPU+亜鉛合金 ゴールド タイプケース型 対応機種iPhone 15 Pro 特性スタンド機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする