A-80 フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所 61034775 A-80 フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所 61034775 A-80 フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所 61034775

フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4kg) 注文コード 61034775 品番 A-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。

番手80 中心粒度(μm)212〜150 硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度) 用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工 タイプアルミナ系 比重真比重/嵩比重(代表値):3.94/1.95 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
・作業の際には保護具を着用すること
・粉じんを吸入しないこと
・梱包から取り出したものは密閉できる容器で湿気のない場所に保管すること

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61034723
2024-03-12
用途:
PP樹脂にシボ加工

客先より「PPの部品にシボ付けたいんだが」という依頼。
「やったことないので上手くいくか分かりませんがお代は仕上がり見てからで結構」と24番をブラストで噴射しプライマー処理後塗装、ちゃんとお代いただけました。

対象商品:
61034766
2021-01-05
用途:
小物の塗装前の錆落としなどに
電気・ガス・熱供給・水道業

小物の塗装前の錆落としなどに利用してます。値段が手頃なので助かっています。

対象商品:
55900802
2020-06-04
用途:
塗装剥離

いつも使用していますが研磨力もよく愛用しています。とてもいい商品です

対象商品:
61034802
2017-12-12
用途:
バイク
サービス業

塗装落としに使用しました。値段もリーズナブルで消耗品なので、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
61034775
2017-05-25
用途:
鈑金塗装

容器については満足。使い勝手も文句なし。使用者側が番手をしっかり把握している必要がある。昔車の錆に対してはもっと荒い番手を選択すべきであった。塗装はかなり圧を掛けないと落ちにくい。再利用は3回で、効果の低下を感じた。

2人が参考にしています
対象商品:
61034793
2017-05-07
用途:
アルミホイールの塗装の下処理
金竜丸 様 (サービス業)

#120はやや粗かったようです。
#180でも良かったかも?

1人が参考にしています
対象商品:
61034802
2016-04-16
用途:
バイクレストア塗装落とし
製造業

粒度の効果が判らず、色々な粒度を試してこの粒度にたどり着きました、
剥離性・仕上がりも良く満足しています。

対象商品:
61034827
2016-07-06
用途:
塗装
運輸・通信業

いいですよ。。。。。。。。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする