iPhone 15 iPhone14 耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPU

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61035137 品番 LN-IM23PLCWH
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載

仕様MagSafeアクセサリが使える強力ステンレスリング搭載 材質TPU+PC ミルクホワイト タイプケース型 対応機種iPhone 15/iPhone 14 特性耐衝撃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61035137
2025-09-24
用途:
携帯
製造業

使い勝手はとても良いです。
とにかく生成り色っぽい白を探していたので大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする