N-1265 キーストックハンディ ノムラテック 61035387

 

N-1265 キーストックハンディ ノムラテック 61035387 N-1265 キーストックハンディ ノムラテック 61035387 N-1265 キーストックハンディ ノムラテック 61035387 N-1265 キーストックハンディ ノムラテック 61035387

キーストックハンディ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61035387 品番N-1265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

施錠、解錠はダイヤル式でキーは不要!
倉庫等で使用されるロングキーや自動車の大型キーも収納可能。
暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます!
伝言メモ紙等収納物の一時保管、受け渡しに!(防水加工はしておりません。)
スライドスイッチにより左右両方ロックが可能。
簡易ロックが勝手に開くのを未然に防ぐ。

材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト ブラック 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×63×174 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×100 ロックダイヤル式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61035387 N-1265 16631728 N-1296 キーストックハンディ NEW ノムラテック キーストックハンディ NEW ノムラテック 1個 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61035387
2017-01-08
用途:
波乗り用のカギ入れ

☆ ダイヤルの部分が使用頻度によって詰まって使えなくなった。

対象商品:
61035396
2015-05-24
用途:
空室案内用カギを現地に設置する。
京都パナホーム株式会社 様

現在使用しているモノより内容量の大きいものを、ということで購入しました。
大きさ、使用感などは問題ありませんが、開閉時に取り外しを伴うので
持っていかれないかどうかが心配です。
現在使用しているものは開閉と取り外しが連動していないので、そのように改善されると申し分ないと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
61035396
2014-06-12
用途:
会社の倉庫の鍵として

とても便利な商品です。倉庫の鍵の保管として購入しました。暗証番号だけの管理で、鍵の紛失の
心配が無く便利ですし、結構頑丈に出来ていてビックリしました。

対象商品:
61035387
2015-04-06
用途:
住宅の鍵おき
株式会社クオリティ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても便利です。

対象商品:
61035396
2015-02-23
用途:
現場で鍵のやりとり
ダイニカンパニー株式会社 様

行かなくても番号の連絡ですみ
防犯上もべんり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする