TFZP-45Z 全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ) TRUSCO 61035502

 

TFZP-45Z 全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ) TRUSCO 61035502 TFZP-45Z 全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ) TRUSCO 61035502 TFZP-45Z 全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ) TRUSCO 61035502

全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61035502 品番TFZP-45Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。
専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。
上向き、下向きでも使用可能。

ハネ径(cm)45 風量調整3段式(強・中・弱) 羽根枚数4 電源(V)単相100 材質(羽根)AS樹脂 付属品連結用ジョイントパーツ(4個) 仕様縦段積み可能台数/3台 トラスコ品番432-1871 種別組立式 質量(kg)15.7 タイプ首振式 電源コード(m)2(アース付) 消費電力(W)(50/60Hz)150/185 首振角度(°)(左右)90 機能左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 材質(フレーム)アルミ(硬質アルマイト加工) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×632×632 保証期間5年 電気代の目安4.1円/h(50Hz)/5.0円/h(60Hz) 材質(ジョイント)樹脂(コーナージョイント) 材質(脚部)(パイプ部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする