iPhone 15 Pro 保護フィルム 覗き見防止180° 指紋防止

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61036248 品番LN-IP23FLN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,255

左右からの覗き見を防止/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質TPU サイズ(inch)約6.1 対応機種iPhone 15 Pro 特性覗き見防止180°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする