充電式高枝剪定バサミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61037797 品番JTH10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

電動でラクラク剪定できる、女性や高齢者でも力を使わず剪定可能な充電式高枝剪定バサミです。高い場所の枝もカットできる延長ポール付きです。最長約2mまで調節可能です。本体のみでも延長ポールを付けても使える2WAYタイプです。延長ポールは、3段階のヘッド角度調整が可能です。刃先にキャッチ機能搭載、切った枝や果実をハサミで保持します(
保持できる果実の重量は枝の形状や実のつき方によって異なります)。過負荷保護機能・温度保護機能を搭載しています。ダブルロック機能によって誤作動を防止します。

付属品充電式リチウムイオン電池(DBL3715)1個、充電器(XH0600-0400WJ)1個、ブレードカバー1個 材質ナイロン、炭素鋼 寸法(mm)(充電池含む)本体:約308×45×110、延長ポール装着時:約1990×67×110 質量(kg)(充電池含む)本体:約0.67、延長ポール装着時:約1.35 直径(Φmm)最大剪定径:生木10 質量(g)670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×45×110 バッテリー容量(Ah)1.5 連続使用回数直径7mmの枝カット時:約350回(※使用条件により変化します。)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする